定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L 刃先交換式フライス F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L 刃先交換式フライス F2231w040z0210l

在庫あり
アイテム:AD6CDK モデル:F2231.W.040.Z02.10.L相互参照:44V583

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥94,065 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインデックス可能なフライス
クランプFS1022
クランプネジFS1031(トルクス20)
最先端タイプ炭化物
切削長さ0.394 "
直径1.575 "
インサートネジFS1010トルクス20
左手/右手
材料すべてのISO
各部の名称F2231.W.040.Z02.10.L
必要なインサートの数2
全体の長さ(Overall Length)7.48 "
シャンク径1.574 "
タイプエンドミル

発送情報:

船の重量(kg) 1.48
船高(cm)35.03
船の長さ(cm)4.52
船幅(cm)4.52
HSコード8466100130
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径クランプクランプネジ切削長さ直径インサートネジ各部の名称全体の長さ(Overall Length)価格
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L 刃先交換式フライス F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005トルクス8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "¥63,161
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L 刃先交換式フライス F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920トルクス15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "¥70,380
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L 刃先交換式フライス F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359(トルクス15)0.236 "0.472 "FS359トルクス15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "¥77,373
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L 刃先交換式フライス F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030(トルクス20)0.315 "1.26 "FS1030トルクス20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "¥85,267

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L 刃先交換式フライス F2231w040z0210l
¥94,065 /単価