DAYTON 汎用分相モーター、TEFC、1725 RPM、48Z
形式 | モデル | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ05 | 1.5 " | 4.7/3.3 | 1 / 4、1 / 12 | - | クレードルベース | 1725/1140 | 2 | 11.437 " | ¥67,186 | |
B | 6XJ06BE | 1.875 " | 3.2 | 1/6 | 9 2 / 16 " | ベース(Base) | 1725 | 1 | 11 " | ¥43,384 | |
B | 6XJ07BE | 1.875 " | 4.9 | 1/4 | 8 11 / 16 " | ベース(Base) | 1725 | 1 | 10.625 " | ¥41,225 |
汎用単相モーター、TEFC、1725 RPM、48Z
Dayton の汎用分相モータは、ブロワー、ファン、小型コンベアなど、徐々に速度を上げる必要がある低トルクから中トルクの用途向けに設計されています。 圧延スチール製 NEMA フレームの完全密閉型ファン冷却エンクロージャは、目的の動作に合わせて複数の速度設定が可能な連続使用モーターを備えています。 クラス F 絶縁により、高温環境での動作が保証されます。 ボールベアリングを装備しており、シャフトは時計方向と反時計方向の両方に回転でき、スムーズな搬送を実現します。 電流定格 3.2、4.7、4.9 アンペアの幅広い分割相モーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- クリップベアリング
- 検知管ポンプとキット
- ドックとメザニンゲート
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ほうきブラシとちりとり
- インパクトソケットとビット
- サンドペーパー
- 屋内備品
- GRACO エアレススプレーガン
- TOUGH GUY 柔軟なベッド用スパイクシューズ
- SPEEDAIRE フィルター/レギュレーター/ルブリケーター
- SQUARE D HOMシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- SMITH-COOPER スケジュール40、316ステンレス鋼管
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3/4 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 1/4-8ねじ
- ANVIL パイプロールスタンド、調節可能
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、Fipt x Fipt