CHERNE 272922 プラグ、サイズ 12 インチ、長さ 9.7 インチ、10 psi/30 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
長さ | 9.7 " |
材料 | アルミニウム |
最大背圧 | 10 psi/30 フィート |
公称寸法 | 12 " |
レンジ | 11.7 "から12.3" |
タイプ | メカニカル |
船の重量(kg) | 7.49 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。