CHERNE 272914 プラグ、サイズ 10 インチ、長さ 9.7 インチ、10 psi/40 フィート
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
アイテム価格 | プラグ |
長さ | 9.7 " |
材料 | アルミニウム |
最大背圧 | 10 psi/40 フィート |
公称寸法 | 10 " |
レンジ | 9.8 "から10.3" |
タイプ | メカニカル |
UPC | 675115272910 |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。