CHERNE T ハンドル グリッパー プラグ
Cherne T ハンドル グリッパー プラグは、亜鉛メッキ鋼製ハンドル、アルミニウム製ボディ、耐薬品性ネオプレン O リングを備えており、長期的なプラグまたはバイパス用途に適しています。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272906 | 8" | 7.7 "から8.3" | 10 psi/40 フィート | 9.7 " | アルミニウム | ¥65,148 | |
A | 272914 | 10 " | 9.8 "から10.3" | 10 psi/40 フィート | 9.7 " | アルミニウム | ¥94,783 | |
A | 272922 | 12 " | 11.7 "から12.3" | 10 psi/30 フィート | 9.7 " | アルミニウム | ¥108,746 |
特徴
- Cherne T ハンドル グリッパー プラグは、頑丈なアルミニウム製ボディと亜鉛メッキ鋼製 T ハンドルを備えています。
- 6 および 12 インチのプラグは、コンクリート、粘土、SDR 26 および 35 パイプに適しています。
- 15 インチと 18 インチのプラグは、粘土パイプとコンクリート パイプに使用されます。
- これらの T ハンドル グリッパー プラグは、耐摩耗性を高めるための耐薬品性ネオプレン O リングを備えています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
SDR 35 と SDR 26 の違いは何ですか?
SDR 35 は、ASTM D46 および D3034 規格に従って 2412 psi と評価されています。 SDR 26 は、ASTM D115 規格ごとに 2412 psi の最小パイプ剛性と評価されています。
これらの Cherne T ハンドル グリッパー プラグの最大背圧はどれくらいですか?
これらの Monitor Well ロック プラグは、最大背圧 10 PSI (0.7 bar) / 23 フィートに耐えることができます。
これらのグリッパー プラグに使用できる公称サイズは?
これらのプラグは、6 ~ 8 インチの公称サイズで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクロール
- 逆流防止剤
- ストリップドアハードウェア
- スタンバイ発電機液冷
- エアフローキャプチャフード
- 訪問数
- 落下保護
- ホースクランプ
- ディスペンシングガン
- 詮索好きな道具
- 3M ナイロン、フル、オス ディスコネクト
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 鍛造ランティー
- TE-CO Tボルト、スチール
- ALLEGRO SAFETY 圧力リリーフバルブ
- ZURN グースネック実験用蛇口
- AMERICAN TORCH TIP アルゴンホース
- ZURN ハンドル修理キット
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM50 ボール盤
- TB WOODS ボアアセンブリ
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、824サイズ、アルミウォーム減速機