CENTURY SVB2074BV1蒸発冷却モーター115vクレードル
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
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 9.8/6.4 |
HP | 3 / 4、1 / 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 13 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 7.437 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 786674032010 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2074B | スプリットフェーズ | 玉 | 防滴オープン | 防滴オープン | スプリットフェーズ | 1725 | 1 | 9 13 / 16 " | ¥65,365 | ||
SV2104V1L1 | コンデンサ-開始 | スリーブ | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725/1140 | 2 | - | ¥85,269 | ||
V1104BL | コンデンサ-開始 | 玉 | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725 | 1 | 11.75 " | ¥89,885 | ||
SV2104HV2 | コンデンサ-開始 | スリーブ | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725/1140 | 2 | 12.125 " | ¥97,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。