CENTURY SV2104HV2蒸発冷却モーター230vスリーブ
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
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 C |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 6.4/3.9 |
HP | 1、1 / 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.125 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 7.5 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 663001451884 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 14.96 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2074B | スプリットフェーズ | 玉 | 防滴オープン | 防滴オープン | スプリットフェーズ | 1725 | 1 | 9 13 / 16 " | ¥65,365 | ||
SVB2074BV1 | スプリットフェーズ | 玉 | 防滴オープン | 防滴オープン | スプリットフェーズ | 1725/1140 | 2 | 9 13 / 16 " | ¥76,655 | ||
SV2104V1L1 | コンデンサ-開始 | スリーブ | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725/1140 | 2 | - | ¥85,269 | ||
V1104BL | コンデンサ-開始 | 玉 | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725 | 1 | 11.75 " | ¥89,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。