入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空/充電バルブ |
年齢層 | 成人 |
色 | 真鍮 |
接続 | 1 / 4 " |
性別 | ユニセックス |
最大 作動圧力 | 800 PSI |
サイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
A. はい、このバルブは真空、充填、コアの取り外しと回復を含む複数の機能向けに設計されており、HVAC メンテナンスに多用途性を提供します。
A. システムの互換性、冷媒の種類、推奨圧力制限の順守などの要素を考慮してください。
A.
プロダクト | モデル | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
18985 | 5 / 16 " | ¥26,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。