CENTURY VB2074B蒸発冷却モーター115vオートボール
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 10.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 13 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 7.437 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.82 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB2074BV1 | スプリットフェーズ | 玉 | 防滴オープン | 防滴オープン | スプリットフェーズ | 1725/1140 | 2 | 9 13 / 16 " | ¥82,594 | ||
SV2104V1L1 | コンデンサ-開始 | スリーブ | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725/1140 | 2 | - | ¥86,738 | ||
V1104BL | コンデンサ-開始 | 玉 | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725 | 1 | 11.75 " | ¥87,269 | ||
SV2104HV2 | コンデンサ-開始 | スリーブ | Open | Open | コンデンサ-開始 | 1725/1140 | 2 | 12.125 " | ¥93,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。