CENTURY DSB1016ルームエアコンモーターPscOao 1075 Rpm
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 3.1 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | 25 " |
長さの少ないシャフト | 4.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ルームエアコン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 4.437 " |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 7" |
シャフトタイプ | ダブル |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | 本体径 | ボルトサークル径 | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL4404 | A | 5" | - | - | 4" | 40度C | シェードポール | シェードポール | ¥42,908 | ||
7DB6408 | A | 5" | - | - | 4.437 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥48,972 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | "33へ" 36 | 4 11 / 16 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥45,298 | ||
748 | A | 5" | - | "29へ" 31 | 4.625 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥50,666 | ||
747 | A | 5" | - | "32へ" 34 | 4 11 / 16 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥52,406 | ||
955 | B | 5" | - | "39へ" 41 | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | シェードポール | ¥76,801 | ||
DBL64062 | B | 5" | - | 40 " | 4.437 " | 40度C | シェードポール | シェードポール | ¥40,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。