DAYTON プラグインリレー、サイドフランジ取り付け
形式 | モデル | ピン | コイルVA定格 | コイルボルト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5円95円 | 5 | 2.02 | 240 VAC | なし | 15 | SPDT | 耐久性のある銀合金 | 15A @ 277VAC / 28VDC | ¥6,113 | |
B | 5YR13 | 8 | 1.22 | 12 VDC | なし | 15 | DPDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥4,105 | |
B | 5円97円 | 8 | 2.02 | 120 VAC | フランジ | 15 | DPDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥4,105 | |
B | 5円90円 | 8 | 2.02 | 240 VAC | なし | 15 | DPDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥3,916 | |
B | 5YR14 | 8 | 1.22 | 24 VDC | なし | 15 | DPDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥4,105 | |
B | 5円96円 | 8 | 2.02 | 24 VAC | - | 15 | DPDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥4,105 | |
C | 5円92円 | 11 | 2.02 | 120 VAC | フランジ | 13 | 3PDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥5,673 | |
C | 5YR10 | 11 | 1.22 | 24 VDC | なし | 13 | 3PDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥5,673 | |
C | 5円93円 | 11 | 2.02 | 240 VAC | なし | 13 | 3PDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥5,673 | |
C | 1EJD1 | 11 | 3 | 12 VDC | フランジ | 13 | 3PDT | 銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥5,673 | |
C | 5円91円 | 11 | 2.02 | 24 VAC | - | 13 | 3PDT | 耐久性のある銀合金 | 10A @ 277VAC / 30VDC | ¥5,673 |
プラグインリレー、サイドフランジ取り付け
デイトンの汎用リレーは、機械や装置の動作(ON/OFF状態)を理想的に制御します。 これらのユニットは銀合金接点を備えており、優れた熱伝導性と電気伝導性を実現します。 正方形のベース設計により、フランジの側面に素早く取り付けることができます。 これらの汎用リレーは、低電力信号で回路を制御する必要があるアプリケーション (産業、自動車、電気通信)、または 3 つの信号で複数の回路を制御する必要がある場合に使用されます。 これらのプラグイン リレー、DPDT、SPDT、および XNUMXPDT コンタクト フォームの幅広いバリエーションからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- バイアル
- タグアクセサリー
- ルームエアコンモーター
- 顕微鏡カメラ
- 空気圧ホース
- ペンチ
- 緊急時への備え
- DCモーター
- 電気ヒーターおよび付属品
- BATTALION 非テンプレートヒンジ
- LUTRON LEDドライバー、長さ7-1 / 4 "
- BUSSMANN 分配ブロック:1極
- CONDOR アルミニウム、安全標識の携帯電話
- COOPER B-LINE タイプ1ネジカバーを配線路に敷設
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 12 インチ、プレーンエンド
- BOSCH SDSプラスポイントチゼル
- UVEX BY HONEYWELL 交換レンズ
- ALLEGRO SAFETY ダクト、平置き
- NIBCO ストップバルブ、変造銅および鋳造銅