BUSSMANN 配電ブロック: 1 極
Bussmann 配電ブロックは、配電システム、産業および商業環境で使用されます。 これらの 1 極配電ブロックは、電気回路を接続および配電することで組織的な配電を促進し、電気パネルおよび電気設備内の安全性と制御を強化します。...設備。 これらの配電ブロックはパネル設置用に設計されており、電気エンクロージャ内のスペースを最適化します。続きを见る
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 深さ | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDBFS204 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 CU-AL | PDBFS | ¥9,928 | |
B | PDBFS220 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 4 | 14〜4 CU-AL | PDBFS | ¥14,479 | |
C | 16220-1 | 1.06 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 4 | 4〜14 CU、4〜8 AL | ミニチュア16000シリーズ | ¥7,560 | |
D | 16204-1 | 1.07 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 Cu / Al | PDB | ¥6,460 | |
E | PDBFS330 | 1.55 " | 380 | 2.95 " | 4.67 " | 380 | 6 | 14〜2 CU、12〜4 AL | PDBFS | ¥34,327 | |
F | PDBFS303 | 1.55 " | 310 | 2.87 " | 4.67 " | 310 | 1 | 6〜350 MCM CU | PDBFS | ¥27,533 | |
G | PDBFS377 | 1.88 " | 570 | 2.93 " | 4.67 " | 570 | 12 | 14〜4 CU、12〜4 AL | PDBFS | ¥33,139 | |
H | 16370-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14〜4 CU、12-4 AL | 配電ブロック | ¥19,953 | |
I | 16303-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6〜350 MCM AL-CU | PDB | ¥33,143 | |
J | 16325-1 | 1.98 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | PDB | ¥24,463 | |
K | 16323-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 6 | 14〜4 CU、12-4 AL | 中級16000シリーズ | ¥21,318 | |
L | 16321-1 | 1.98 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | 配電ブロック | ¥18,017 | |
M | PDBFS500 | 2.38 " | 620 | 2.6 " | 4.67 " | 620 | 2 | 4〜350 MCM CU-AL | PDBFS | ¥68,359 | |
N | PDBFS504 | 2.56 " | 760 | 3.15 " | 4.67 " | 760 | 2 | 6〜500 MCM CU-AL | PDBFS | ¥68,176 | |
O | 16500-1 | 3.1 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4〜350 MCM CU-AL | PDB | ¥38,213 |
動作メカニズム
- 電源を分配ブロックの入力端子に接続します。
- 出力端子を使用して、さまざまな回路やデバイスに電力を接続および分配します。
- 端子を締めて電気接続を確実にします。
特徴
- これらは、電気用途における安全性を高めるために、IP-20 フィンガーセーフ保護を備えて設計されています。
- これらの Bussmann 配電ブロックは 600VAC および 600VDC の電圧を処理でき、電気システムとの互換性を確保します。
- 堅牢な配電機能を実現するために、定格電流 310A を提供します。
- これらの配電ブロックには、導電性と耐食性を高めるための錫メッキアルミニウムコネクタが付いています。
よくある質問
Bussmann 配電ブロックのクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 電源を切断します。
- ワイヤーやケーブルを慎重に取り外します。
- 損傷や摩耗がないか点検します。
- 圧縮空気を使用して破片を取り除きます。
- イソプロピルアルコールと布で拭きます。
- ワイヤーをしっかりと再接続してください。
- 電源を回復します。
- 定期的な保守点検を行ってください。
分配ブロックを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 現在および将来の電気負荷を処理するブロックの容量を決定します。
- ブロックにアプリケーションに必要な数の極があることを確認してください。
- 電圧定格をシステムの電圧と一致させます。
- 設置状況に応じて、DIN レール、パネル、または表面実装からお選びください。
- ブロックがワイヤのサイズに対応していることを確認してください。
- 過電流保護やサージ抑制などの機能を探してください。
- ブロックが利用可能なスペース内に収まることを確認します。
- ブロックが動作環境に適しているかどうかを検討してください。
か Raptor Supplies 3 極構成の同様の Bussmann 配電ブロックを提供していますか?
はい、3 極バージョンをお探しのお客様は Bussmann を選択できます。 16Xシリーズ 配電ブロック。 これらの配電ブロックは最大電流定格 840 を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールカバーリフター
- ハンギングスケール
- スティック溶接機
- 放射照度計
- 除染シャワー給湯器
- 水質検査装置およびメーター
- 温水循環ポンプ
- 仕上げ用品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 排水管洗浄装置
- SIGNODE スチールストラップテンショナー
- OSG 右手超硬バー、球形
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-24 Unf Lh
- FABENCO DG シリーズ垂直リフト付き荷積みドック安全ゲート
- VESTIL HDC シリーズ ウォッシュダウン モーター
- EREM 人間工学に基づいた精密ピンセット
- ADB HOIST RINGS MFG. 底ワッシャー
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast セーフベースボール盤
- MASTER LOCK 真鍮製の同様のキー付き南京錠
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDNS一減速減速機