入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流通ブロック |
アンプ | 175 |
深さ | 2.15 " |
長さ | 3.37 " |
最大アンペア | 175 |
Number of Poles | 1 |
一次ワイヤ範囲 | 8〜2 / 0 CU |
二次接続/ポール | 4 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜4 CU-AL |
タイプ | PDBFS |
UPC | 051712659826 |
定格電圧 | 600 |
幅(Width) | 1.03 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 深さ | 長さ | 最大アンペア | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16321-1 | 1.98 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4〜14 CU、4〜8 AL | 配電ブロック | ¥18,017 | ||
16370-1 | 1.98 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14〜4 CU、12-4 AL | 配電ブロック | ¥19,953 | ||
PDBFS204 | 1.03 " | 175 | 2.15 " | 3.37 " | 175 | 1 | 8〜2 / 0 CU-AL | PDBFS | ¥9,928 | ||
PDBFS303 | 1.55 " | 310 | 2.87 " | 4.67 " | 310 | 1 | 6〜350 MCM CU | PDBFS | ¥27,533 | ||
PDBFS330 | 1.55 " | 380 | 2.95 " | 4.67 " | 380 | 6 | 14〜2 CU、12〜4 AL | PDBFS | ¥34,327 | ||
PDBFS377 | 1.88 " | 570 | 2.93 " | 4.67 " | 570 | 12 | 14〜4 CU、12〜4 AL | PDBFS | ¥33,139 | ||
PDBFS500 | 2.38 " | 620 | 2.6 " | 4.67 " | 620 | 2 | 4〜350 MCM CU-AL | PDBFS | ¥68,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。