CENTURY DBL4404ルームエアコンモーターシェードポールOao1550 Rpm
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
アイテム価格 | ルームエアコンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 3.5、1.7、1.4 |
HP | 1/10, 1/15, 1/20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4" |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ルームエアコン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
リングトゥリングセンター | 1-11/16 x 3-1/2" |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 9 "Ea。 |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 818257384503 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | 本体径 | ボルトサークル径 | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DB6408 | A | 5" | - | - | 4.437 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥49,569 | ||
OFC1024 | A | 5" | - | "33へ" 36 | 4 11 / 16 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥46,169 | ||
748 | A | 5" | - | "29へ" 31 | 4.625 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥50,294 | ||
747 | A | 5" | - | "32へ" 34 | 4 11 / 16 " | 40度C | 永久分割コンデンサ | PSC | ¥49,601 | ||
955 | B | 5" | - | "39へ" 41 | 4 15 / 16 " | 40度C | シェードポール | シェードポール | ¥73,044 | ||
DBL64062 | B | 5" | - | 40 " | 4.437 " | 40度C | シェードポール | シェードポール | ¥40,434 | ||
RAL1006 | A | 5.625 " | 5-1 / 7」 | 36 " | 4.25 " | 60度C | 永久分割コンデンサ | シェードポール | ¥43,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。