CENTURY BV91ポンプモータースプリットフェーズ1Hp 3450 115v 48y Odp
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 9.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
シャフト | スレッド3 / 8-16 UNC-2A LH |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.125 " |
シャフト材質 | 鋼 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.56 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 回転 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | シャフト | 軸長 | シャフト材質 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1202 | 反時計回り | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥98,742 | ||
SDS1152 | 反時計回り | 56Z | 7.2/2.4 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥87,781 | ||
SDS1252 | 反時計回り | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥113,296 | ||
SDS1302 | 反時計回り | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥130,846 | ||
SDS1102 | 反時計回り | 56Z | 10.4/3.6 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 115 | ¥78,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。