CENTURY SDS1152プールモーター1.5-1 / 6 Hp 3450/1725 Rpm 230v
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 50度C |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フランジ素材 | アルミニウム |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 7.2/2.4 |
HP | 1-1/2, 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 3450/1725 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
シャフト | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 回転 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | シャフト | 軸長 | シャフト材質 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1202 | 反時計回り | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥98,742 | ||
SDS1252 | 反時計回り | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥113,296 | ||
SDS1302 | 反時計回り | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 230 | ¥130,846 | ||
SDS1102 | 反時計回り | 56Z | 10.4/3.6 | 1.00 | ねじ込み式3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303ステンレススチール | 115 | ¥78,032 | ||
BV91 | 反時計回り | 48Y | 9.0 | 1.0 | スレッド3 / 8-16 UNC-2A LH | 2.125 " | 鋼 | 115 | ¥56,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。