アイテム価格 | トライボールボールマウント |
ボール径 | 1-7/8, 2, and 2-5/16 |
容量GVW | 2000/200、10,000/1000、16,000/1600ポンド |
容量GVWR(ポンド) | 2000/200, 10,000/1000, 16,000/1600 |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
シャンクの長さ | 8 |
タイプ | クラスIII/IV |
タイプ(クラス) | III / IV |
船の重量(kg) | 8.03 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8708998180 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。