APPROVED VENDOR 2TYH9ポータブルコードソー16 / 2Awg250ftイエロー
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | TPE |
ジャケットタイプ | ソウ |
最大アンペア | 13 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.37 " |
指揮者の数 | 2 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 8.82 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | ID |
モデル | ジャケットカラー | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYF7 | ブラック | 10 | 0.346 " | 2 | ブラック、ホワイト | 18 AWG | ¥57,222 | |
2TYF8 | ブラック | 10 | 0.362 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | ¥69,740 | |
2TYF9 | ブラック | 7 | 0.389 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 18 AWG | ¥83,274 | |
2TYG1 | ブラック | 13 | 0.37 " | 2 | ブラック、ホワイト | 16 AWG | ¥75,607 | |
2TYG2 | ブラック | 13 | 0.389 " | 3 | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | ¥88,808 | |
2TYG3 | ブラック | 10 | 0.421 " | 4 | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | ¥110,865 | |
2TYG4 | ブラック | 18 | 0.5 " | 2 | ブラック、ホワイト | 14 AWG | ¥133,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。