入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | 2MDV4 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 42 |
全負荷アンペア | 1.6 |
HP | 1 / 4から1 / 6へ |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | "36へ" 39 |
長さの少ないシャフト | 4.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 1625 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1601-1700 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.75 " |
シャフトの向き | オールアングル |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スタッドパターン | 4-5/16, 4-7/16, 4-5/8" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 8-32" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 4.91 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | ベアリング | 本体径 | HP | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ¥34,514 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ¥51,894 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ¥52,136 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ¥69,891 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ¥53,350 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | "5へ" 7 | 7 13 / 16 " | ¥87,522 | ||
ORM5458B | 2 | 玉 | 5.625 " | 1 / 3から1 / 6へ | 60 | B | 35 1/2 "から38/1" | 4.125 " | ¥30,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。