入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
コンデンサが必要です | なし |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 1.9 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | OEMの交換 |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 13 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.625 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAN1076 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 60 | B | - | 7" | 60度C | ¥87,360 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 玉 | 5.625 " | 50/60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥89,143 | ||
OAN470 | 1/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 50/60 | B | - | 6" | 40度C | ¥85,061 | ||
OAN010 | 1/3 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 5.25 " | 60度C | ¥84,558 | ||
OAN460 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8.375 " | 60度C | ¥86,621 | ||
OAN747 | 3/4 | 玉 | 5-11 / 16」 | 60 | B | - | 8 1 / 16 " | 60度C | ¥117,954 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | スリーブ | 5" | 60 | B | - | 4.25 " | 60度C | ¥69,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。