入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | SPST |
DCコンタクトレーティング | 20A @ 12V |
HP | 1/2 |
取付穴 | 0.83 "×1.45」 |
接続数 | 2 |
スイッチの色 | ブラック |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | HP | 取付穴 | 接続数 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA911-RB-BON | 16A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470 "×1.070」 | 2 | 1/4 "タブ | ¥348 | ||
RA911-VB-B-1-V | 16A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470 "×1.070」 | 2 | 1/4 "タブ | ¥393 | ||
ティガ51-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.83 "×1.45」 | 2 | 1/4 "タブ | ¥994 | ||
ティガ54-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.83 "×1.45」 | 2 | スクリュードライバーを使用 | ¥1,158 | ||
TIGK51-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | DPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.83 "×1.45」 | 4 | 1/4 "タブ | ¥1,224 | ||
TIGK54-6S-BL-NBL | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | DPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.83 "×1.45」 | 4 | スクリュードライバーを使用 | ¥1,621 | ||
RGSCA211-RB-BO | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.860 "×1.070」 | 2 | 1/4 "タブ | ¥728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。