VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S 熱可塑性ポリウレタン、スイベル、8 x 2 インチ サイズ
アイテム: CE3BAF
モデル: CST-ALEH-8x2TPU-S
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 旋回キャスター |
容量 | 1250ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
直径 | 8" |
デュロメータ | 94ショアA |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
高さ | 9 1 / 2 " |
材料 | 熱可塑性ゴム |
全体の高さ | 9 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | スイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | Item | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2TPU-R | 1100ポンド。 | 6 "X 1 3 / 4" | 6" | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-6x2TPU-S | 1100ポンド。 | 6 "X 1 3 / 4" | 4" | 7 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | 1100ポンド。 | 6 "X 1 3 / 4" | 4" | 7 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-8x2TPU-R | 1250ポンド。 | 8 "×2」 | 8" | 9 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-8x2TPU-SWTB | 1250ポンド。 | 8 "×2」 | 8" | 9 1 / 2 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。