入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 1/4 "ワイヤー |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 2" |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 7 / 64 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USC00061 | 3" | 2.5 " | 8" | ¥17,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。