入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V AC |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスCC |
と互換性 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NGシリーズ |
定格電流 | 4A |
DC電圧定格 | 未評価 |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R |
ヒューズアンプ | 4 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 1 1 / 2 " |
製造元シリーズ | バスマン KTK-R、リテルヒューズ KLKR、メルセン ATMR |
製品データシート | Bussmann-ktk-r-1-10.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
UPC | 051712420631 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 常に乾いた布を使用して、表面のほこりや破片を取り除いてください。 ヒューズ ブロックの完全性に影響を与える可能性のある液体の使用は避けてください。
A. ヒューズ ブロックの本体に摩耗、亀裂、損傷の兆候がないか定期的に検査してください。 接続が安全であり、単一の要素が正しく機能していることを確認します。
A. はい、ユーザーフレンドリーな設計により、単一のエレメントを簡単に交換できます。 ただし、安全に交換できるように、常に適切な手順に従ってください。
プロダクト | モデル | CLASS | 定格電流 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,345 | ||
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 7 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,219 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,345 | ||
KTK-R-1 / 2 | クラスCC | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,970 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥7,259 | ||
KTK-R-1 | クラスCC | 1A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,598 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | クラスCC | 1.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。