入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V AC |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスCC |
と互換性 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NGシリーズ |
定格電流 | 1.5A |
DC電圧定格 | 未評価 |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R |
ヒューズアンプ | 1.5 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 1 1 / 2 " |
製造元シリーズ | バスマン KTK-R、リテルヒューズ KLKR、メルセン ATMR |
製品データシート | Bussmann-ktk-r-1-10.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.04 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 回路の通常の動作電流よりわずかに大きい電流定格を持つヒューズを選択してください。 ヒューズの定格電圧、遮断容量、時間電流特性を考慮してください。
A. 速断ヒューズは過電流状態にすぐに反応しますが、遅断 (時間遅延) ヒューズは切れることなく一時的な過電流を許容するため、起動サージのあるデバイスに役立ちます。
A. 切れたヒューズは、ヒューズ要素が目に見えて溶けたり壊れたりすることで識別できます。
モデル | CLASS | 定格電流 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥2,593 | |
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 7 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥2,593 | |
KTK-R-6 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥3,035 | |
KTK-R-1 / 2 | クラスCC | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥2,729 | |
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥2,729 | |
KTK-R-1 | クラスCC | 1A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥2,525 | |
KTK-R-2 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 2 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥2,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。