入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | CC |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R |
ヒューズアンプ | 6/10 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | CLASS | 定格電流 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,345 | ||
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 7 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,219 | ||
KTK-R-1 / 2 | クラスCC | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,970 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥7,259 | ||
KTK-R-1 | クラスCC | 1A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,598 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | クラスCC | 1.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,598 | ||
KTK-R-2 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 2 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。