入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V AC |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスCC |
と互換性 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NGシリーズ |
定格電流 | 1A |
DC電圧定格 | 未評価 |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R |
ヒューズアンプ | 1 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 1 1 / 2 " |
製造元シリーズ | バスマン KTK-R、リテルヒューズ KLKR、メルセン ATMR |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 即効性の |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 主な違いは応答時間にあります。 速断ヒューズは、過電流が発生購入に進む回路をすぐに切断するため、敏感な電子機器の保護に適しています。 スローブローヒューズは短時間の過電流に耐え、モーターや突入電流の状況など、一時的なサージがよく発生するアプリケーションに最適です。
A. この LIMITRON ヒューズは迅速な保護を提供しますが、厳しい電流要件や敏感なコンポーネントを備えた回路に最適です。 可変負荷または誘導要素を含む回路の場合、ブランドの スローブローヒューズ 不必要なつまずきを防ぐためには、より適切です。
A. はい、速断ヒューズは過電流状態にすぐに反応するため、短時間の電流スパイクに対処できます。
プロダクト | モデル | CLASS | 定格電流 | 機能的に等しい | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,345 | ||
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littelfuse KLK-R | 7 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,219 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,345 | ||
KTK-R-1 / 2 | クラスCC | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,970 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥7,259 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | クラスCC | 1.5A | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | ¥6,598 | ||
KTK-R-2 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR、Littlefuse KLK-R | 2 | 200VACで600kA | 1.5 " | ¥6,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。