入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガラスヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 6.25A |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
製造元シリーズ | F03B |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F03B250V1 / 2A | 500mA | 250 VAC | ¥2,941 | |
F03B125V4A | 4A | 125 VAC | ¥1,893 | |
F03B250V1 / 2AS | 500mA | 250 VAC | ¥3,104 | |
F03B250V1-1/2A | 1.5A | 250 VAC | ¥2,743 | |
F03B250V1-1/2AS | 1.5A | 250 VAC | ¥2,886 | |
F03B125V20A | 20A | 125 VAC | ¥1,893 | |
F03B250V3 / 4A | 750mA | 250 VAC | ¥2,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。