アイテム価格 | コンテナドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイールタイプ | スイベル/リジッド |
キャスターホイール幅 | 1" |
色 | グレー |
負荷容量 | 650ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 3" |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
プラットフォームスタイル | 口を上げて開いた状態 |
プラットフォームの幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。