VESTIL CYL-P-8 シリンダーキャディ、最大 8 シリンダー
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
アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 800ポンド。 |
色 | 青 |
はめあい | 8シリンダー |
高さ | 35.25 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 46.38 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 9 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | なし |
製品データシート | ベスティル-rp-cyl-p-8.pdf |
UPC | 691215050487 |
使用する | フォークトラック |
幅(Width) | 38.25 " |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 89.54 |
船の長さ(cm) | 117.79 |
船幅(cm) | 97.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | はめあい | 長さ | 使用する | 幅(Width) | フォークの太さについて | フォーク幅用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 4シリンダー | 24.5 " | フォークトラック | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ¥121,457 | ||
CYL-P-4-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 4シリンダー | 24.5 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥168,040 | 見積依頼
| |
CYL-P-6 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 35.44 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥149,037 | ||
CYL-P-6-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 35.44 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥194,714 | ||
CYL-P-8-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 8シリンダー | 46.38 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥208,154 | ||
CYL-トラック-6 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ¥187,519 | ||
CYL-トラック-8 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 8シリンダー | 62.88 " | - | 38.25 " | - | - | ¥260,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。