VESTIL CYL-TRUCK-8 シリンダーキャディトラック、8シリンダー/キャスター
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
アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
はめあい | 8シリンダー |
高さ | 36.38 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 62.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 9 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ベスティル-rp-cyl-トラック-8.pdf |
UPC | 691215050500 |
幅(Width) | 38.25 " |
船の重量(kg) | 114.3 |
船高(cm) | 92.39 |
船の長さ(cm) | 159.7 |
船幅(cm) | 97.16 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | はめあい | 長さ | 使用する | 幅(Width) | フォークの太さについて | フォーク幅用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 4シリンダー | 24.5 " | フォークトラック | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ¥121,457 | ||
CYL-P-4-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 4シリンダー | 24.5 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥168,040 | 見積依頼
| |
CYL-P-6 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 35.44 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥149,037 | ||
CYL-P-6-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 35.44 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥194,714 | ||
CYL-P-8 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 8シリンダー | 46.38 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥163,397 | ||
CYL-P-8-ラグ | シリンダーキャディオーバーヘッドリフティングアセンブリ | 800ポンド。 | 8シリンダー | 46.38 " | フォークトラック | 38.25 " | - | - | ¥208,154 | ||
CYL-トラック-6 | フォークリフトシリンダーキャディ | 800ポンド。 | 6シリンダー | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ¥187,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。