Burndy Ys1c | 銅突合せスプライス、1 AWG | Raptor Supplies 日本

BURNDY YS1C銅バットスプライス、1 AWG

アイテム:CF4DYH モデル: YS1C
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バットスプライスコネクタ
カラーコードグリーン
全体の長さ(Overall Length)3.07 "
ストリップの長さ1-7 / 16」
UPC7818105069055
定格電圧0.32 "
ワイヤーサイズ1 AWG

製品バリエーション

プロダクトモデルカラーコード最大電圧全体の長さ(Overall Length)ワイヤーサイズ価格
BURNDY YS6C 突合せスプライス、6 AWG | CF4DXH YS6C-2.380 "6 AWG-
見積依頼
BURNDY YS46 バット スプライス、1500 Kcmil | CF4DXJ YS46グリーン-0.12 "6.87 "-
見積依頼
BURNDY YS44 銅突合せスプライス、1000 Kcmil | CF4DXL YS44ホワイト-18.59 "6.82 "-
見積依頼
BURNDY YS3C 銅突合せスプライス、3 AWG | CF4DXM YS3Cホワイト--3 AWG-
見積依頼
BURNDY YS39 バット スプライス、750 Kcmil | CF4DXQ YS39ブラック-6.38 "7.29 "-
見積依頼
BURNDY YS34 バット スプライス、500 Kcmil | CF4DXU YS34ブラウン-4.91 "500キロミル-
見積依頼
BURNDY YS32 バット スプライス、400 Kcmil | CF4DXX YS32-4.62 "7.07 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YS1C銅バットスプライス、1 AWG