BURNDY YAZ362N圧縮ラグ、2.69インチバレル長、緑
アイテム: CF4DFT
モデル: YAZ362N
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラグ |
ボルト穴サイズ | 39 - 42 " |
カラーコード | グリーン |
導体材料 | 銅 |
穴のサイズ | 0.38 " |
穴の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 18.59 " |
ストリップの長さ | 2-3 / 4」 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
定格電圧 | 0.32 " |
プロダクト | モデル | 穴の中心から端まで | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 穴のサイズ | 内部径 | 長さ | 材料 | 穴の数 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 銅 | - | 1 | ¥1,183 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | 銅 | - | 1 | ¥1,311 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 銅 | - | 1 | ¥1,850 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | 銅 | - | 1 | ¥1,959 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 銅 | - | 1 | ¥1,532 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | 銅 | - | 1 | ¥1,236 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | 銅 | - | 1 | ¥1,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。