Burndy UBG | タイプ U 圧着ダイス、1 Awg ワイヤ サイズ、ステンレス鋼 | Raptor Supplies 日本
BURNDY UBG タイプ U 圧着ダイス、1 AWG ワイヤ サイズ、ステンレス鋼 | CF4CJT

BURNDY UBGタイプU圧着ダイ、1 AWGワイヤサイズ、ステンレス鋼

アイテム:CF4CJT モデル: UBG
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格タイプU圧着ダイ
ダイタイプUダイ
UPC7818107233022

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル範囲カラーコード長さ価格
BURNDY U997 タイプ U 圧着ダイス オレンジ | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilオレンジ0.71 "¥51,966
BURNDY UO タイプ U 圧着ダイス 1 インチ | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "¥49,531
BURNDY UC タイプ U 圧着ダイス ブラウン | AB6XKW 22P168 UC2-6 AWGブラウン0.82 "¥58,454
BURNDY U654 タイプ U 圧着ダイス パープル | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilパープル0.82 "¥38,966
BURNDY UD3 タイプ U 圧着ダイス 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--¥37,956
BURNDY U321 タイプ U 圧着ダイス 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700キロミル-0.71 "¥37,723
BURNDY U1104 タイプ U 圧着ダイス ブラウン | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 Kcmilブラウン0.71 "¥53,288

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY UBGタイプU圧着ダイ、1 AWGワイヤサイズ、ステンレス鋼