EBERBACH 組織ホモジナイザー
形式 | モデル | 電圧 | 終了 | 容量 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2355.00 | 115V | パワーコーティング | 22ポンド。 | 0〜400 RPM | ¥1,144,563 | |
A | E2355.25 | 230V | パワーコーティング | 22ポンド。 | 0〜400 RPM | ¥1,226,318 |
組織ホモジナイザー
Eberbach 組織グラインダー ホモジナイザーは、病理学的および生物学的研究における連続的な細胞/組織培養操作用に設計されています。 これらの組織ホモジナイザーは、密閉型のファン冷却 1/9 HP モーターを備えており、継続的なトルクを提供するため、容器内での組織の詰まりを防ぎます。 さらに、簡単かつ迅速な速度選択を可能にするロック可能なレバーと、ダウンタイムとメンテナンス サービスを削減するための焼結青銅モーター ベアリングが装備されています。 これらのユニットの 3/8 インチ出力シャフトは、柔軟なカップリングを介して回転動作を提供し、さまざまな角度での操作を可能にし、ガラス製品の破損を防ぎます。 最大 2500 RPM の速度で利用できる幅広いホモジナイザーからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイセット
- 変圧器冷却ファン
- PVCおよびCPVCパイプ
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- ディフューザー
- 販売
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 熊手と栽培ツール
- ぼろきれとワイプ
- 特殊研磨剤
- BRISKHEAT ドラムヒーター
- DAYTON プロペラファンブレード、30インチ
- MILLER ELECTRIC 交換用トーチ
- ARLINGTON INDUSTRIES ロックナット、IMC、硬質亜鉛
- COOPER B-LINE ケーブル保持ポスト
- HOFFMAN 電線路に置く亜鉛メッキ90度エルボ
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES CPVCボールチェックバルブ、ソケットエンド、EPDM
- HUMBOLDT HCM-5000シリーズ 圧縮機
- BALDOR / DODGE ブロンゾイル、XNUMXボルトピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング