入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナル |
ボディ材質 | 銅合金 |
コネクタ タイプ | ターミナル |
長さ | 1.88 " |
材料 | 銅 |
最大導体サイズ | 4 AWG |
最小導体サイズ | 8 AWG |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 0.72 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA1CB | 1" | 銅合金 | ターミナル | 1.75 " | 銅 | 1 AWG | 4 AWG | 1 / 4 " | ¥13,145 | ||
QA4CB | 0.75 " | 銅合金 | ターミナル | 1.44 " | 銅 | 4 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | ¥9,154 | ||
QA28B | 1.31 " | 銅合金 | ターミナル | 2.25 " | 銅 | 4 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 3 / 8 " | ¥28,239 | ||
QA26B | 1.12 " | 銅合金 | ターミナル | 2" | 銅 | 2 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 3 / 8 " | ¥19,938 | ||
QA442N | 2.5 " | 銅合金 | ターミナル | 7.125 " | 銅 | 1000キロミル | 900キロミル | 1 / 2 " | ¥97,815 | ||
QA342N | 1.94 " | 銅合金 | ターミナル | 4.69 " | 銅 | 500キロミル | 400キロミル | 1 / 2 " | ¥61,425 | ||
QA282N | 1.31 " | 銅合金 | ターミナル | 4.31 " | 銅 | 4 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1 / 2 " | ¥31,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。