定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY QA1CB 端子 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089

BURNDY QA1CBターミナル4AWG1.75In

在庫あり
アイテム:AB6RAE モデル:QA1CB相互参照:22C089

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,145 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ターミナル
ボディ材質銅合金
コネクタ タイプターミナル
長さ1.75 "
材料
最大導体サイズ1 AWG
最小導体サイズ4 AWG
スタッドサイズ1 / 4 "
タイプ商用ダイビング機材
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)2.03
HSコード8535908020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボディ材質アイテム価格長さ材料最大導体サイズ最小導体サイズスタッドサイズ価格
BURNDY QA4CB 端子 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "銅合金ターミナル1.44 "4 AWG8 AWG1 / 4 "¥9,154
BURNDY QA28B 端子 3/0AWG 2.25 インチ | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "銅合金ターミナル2.25 "4 / 0 AWG3 / 0 AWG3 / 8 "¥28,239
BURNDY QA26B 端子 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "銅合金ターミナル2"2 / 0 AWG1 / 0 AWG3 / 8 "¥19,938
BURNDY QA442N ターミナル 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "銅合金ターミナル7.125 "1000キロミル900キロミル1 / 2 "¥97,815
BURNDY QA342N ターミナル 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "銅合金ターミナル4.69 "500キロミル400キロミル1 / 2 "¥61,425
BURNDY QA282N 端子 3/0AWG 4.31 インチ | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "銅合金ターミナル4.31 "4 / 0 AWG3 / 0 AWG1 / 2 "¥31,828
BURNDY QA8CB 端子 14AWG 1.38In | AB6RAM 22C097 QA8CB0.69 "銅合金ターミナル1.38 "8 AWG14 AWG#10¥6,415

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY QA1CBターミナル4AWG1.75In
¥13,145 /単価