定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY Q3A344N 400 導体端子 6 kcmil | AB22RBB 117CXNUMX

BURNDY Q3A344N 400芯端子 XNUMXkcmil

在庫あり
アイテム:AB6RBB モデル:Q3A344N相互参照:22C117

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥174,031 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemXNUMX導体端子
ボディ材質銅合金
コネクタ タイプターミナル
長さ4.69 "
材料
最大導体サイズ500キロミル
最小導体サイズ400キロミル
スタッドサイズ1 / 2 "
タイプ商用ダイビング機材
幅(Width)4.56 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.4
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)11.43
HSコード8535908040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボディ材質Item長さ材料最大導体サイズ最小導体サイズスタッドサイズ価格
BURNDY QA1CB 端子 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"銅合金ターミナル1.75 "1 AWG4 AWG1 / 4 "¥13,145
BURNDY QA4CB 端子 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "銅合金ターミナル1.44 "4 AWG8 AWG1 / 4 "¥9,154
BURNDY QA28B 端子 3/0AWG 2.25 インチ | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "銅合金ターミナル2.25 "4 / 0 AWG3 / 0 AWG3 / 8 "¥28,239
BURNDY QA26B 端子 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "銅合金ターミナル2"2 / 0 AWG1 / 0 AWG3 / 8 "¥19,938
BURNDY QA442N ターミナル 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "銅合金ターミナル7.125 "1000キロミル900キロミル1 / 2 "¥97,815
BURNDY QA342N ターミナル 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "銅合金ターミナル4.69 "500キロミル400キロミル1 / 2 "¥61,425
BURNDY QA282N 端子 3/0AWG 4.31 インチ | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "銅合金ターミナル4.31 "4 / 0 AWG3 / 0 AWG1 / 2 "¥31,828

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY Q3A344N 400芯端子 XNUMXkcmil
¥174,031 /単価