入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cu / Al用スプリットボルトコネクタ、錫メッキ |
コネクト | 銅からアルミニウムへのワイヤー |
ヘッドスタイル | スクエアヘッド |
材料 | アルミニウム |
最小最大1個の導体をタップします。 メイン(AWG) | 2str |
メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 500キロミル~400キロミル |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | メインとタップが等しいワイヤ範囲(AWG) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KSA2XNUMX | 6ソルから2str | ¥4,513 | ||
KSA6XNUMX | 10ソルから6str | ¥2,985 | ||
KSA4XNUMX | 4strから8str | ¥4,131 | ||
KSA4 / 0 | 6str | ¥16,740 | ||
KSA2 / 0 | 2 / 0strから2str | ¥9,371 | ||
KSA1 / 0 | 2strから1 / 0str | ¥5,756 | ||
KSA350XNUMX | 1/0 str ~ 350kcmil | ¥29,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。