入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプアースクランプ |
ボディ材質 | 銅合金 |
導体サイズ | 4 / 0AWGから4AWG |
長さ | 6.5 " |
最大導体サイズ | 4 / 0 AWG |
最小導体サイズ | 4 AWG |
ロッド径 | 2-1 / 2 "から3-1 / 2"ロッド |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 781810001578 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。