JUSTRITE 安全ドラム水栓
Justrite 安全ドラム蛇口は、ドラムにしっかりと取り付けるのに最適で、可燃性液体の漏れ防止を保証します。 信頼性の高い制御された流れを提供し、分注プロセス中の流出や事故のリスクを軽減します。 建設現場、研究所、建築現場などで使用されています。...住宅と製造施設。続きを见る
形式 | モデル | クロージャタイプ | 接続サイズ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08916 | 調整可能、自動閉鎖 | 0.75 " | 蛇口 | ステンレス鋼 | ¥44,264 | |
B | 08910 | 調整可能、自動閉鎖 | 0.75 " | 蛇口 | 真鍮 | ¥13,578 | |
C | 08955 | 手動、自動閉鎖 | 0.75 " | 蛇口 | 真鍮 | ¥11,668 | |
B | 08902 | 硬質、自動閉鎖 | - | 蛇口 | 真鍮 | ¥10,818 | |
D | 08540 | 自己閉鎖 | 0.75 " | 蛇口 | 鋼 | ¥12,138 | |
E | 08552 | 自己閉鎖 | 2" | ドラムゲートバルブ | 真鍮 | ¥45,513 |
特徴
- Justrite 安全ドラム水栓には、ドラム内への火災の逆火を防止する内部フレームアレスターが装備されており、発火や潜在的な事故のリスクを軽減します。
- 耐久性に優れた真鍮素材を使用した蛇口で、耐薬品性、耐久性に優れています。
- 耐薬品性のためのポリテトラフルオロエチレン (PTFE) シールが特徴で、漏れを防ぎ、可燃性液体の安全かつ制御された流れを維持します。
規格と承認
- FM
よくある質問
Justrite 安全ドラム水栓は錆びませんか?
はい、真鍮構造により、腐食性または攻撃的な化学物質や過酷な環境を扱う場合でも、長期にわたる性能と信頼性が保証されます。
Justrite 安全ドラム水栓のメンテナンスと掃除はどのようにすればよいですか?
ドラム式蛇口を最高の状態に維持するには、中性洗剤と水を使用して定期的に蛇口を掃除し、残留物や蓄積物を取り除きます。 時間をかけて蛇口に漏れや腐食などの損傷や摩耗の兆候がないかどうかを検査し、機能を維持するために摩耗した部品があればすぐに交換してください。
Justrite 安全ドラム水栓を取り付けるにはどうすればよいですか?
これらの安全ドラム蛇口を取り付けるには、まず現在の栓キャップをドラムから取り外し、次にドラム蛇口をしっかりとねじ込みます。 分注中の潜在的な漏れやこぼれを防ぐために、ドラムにしっかりと取り付けられていることを確認することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧圧着工具システム
- 国際電圧変換器
- プラスチック電磁弁
- グリースガン
- ドックレベラー
- キャビネット
- ヘッド保護
- 配送用品
- 家電
- エルゴノミクス
- KLEIN TOOLS ツールトート
- AMERICAN TORCH TIP ノズル5/8インチTweco
- PRO-LINE シルコックバルブFpt
- MEGAPRO ソケットアダプター、1/4インチ
- SPEARS VALVES PVC 80PSIPIP加工フィッティング15度エルボ、ガスケットxガスケット
- KERN AND SOHN TE シリーズ デジタル膜厚計
- TOUGH GUY ボトル
- SQUARE D 負荷遮断スイッチ
- DAYTON コントロールボード
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 110シリーズ