入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコンヒートテープ |
正確さ | +/- 10度F |
アンプ | 2.4 |
コントローラー | 同梱 |
長さ | 2" |
マックス。 温度 | 425度F |
温度。 範囲 | 50〜425度F |
電圧 | 120 |
ワット数 | 288 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051020L | 0.43 | シリコーン加熱テープ | 2" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥22,503 | |
BS0051040L | 0.87 | シリコーン加熱テープ | 4ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥25,765 | |
BS0051060L | 1.3 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥25,689 | |
BS0051080L | 1.74 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥31,562 | |
BS0101060L | 2.61 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥41,579 | |
BS0101080L | 3.48 | シリコーン加熱テープ | 8ft。 | 450度F | コントローラに依存 | 1" | ¥45,387 | |
BS0201060L | 5.23 | シリコーン加熱テープ | 6" | 450度F | コントローラに依存 | 2" | ¥53,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。