承認されたベンダーの板金
形式 | モデル | 典型的な降伏強度 | 合金タイプ | 終了 | 幅(Width) | 長さ | 材料 | 気性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 256 | - | 3003 | ミル | 4" | 10 " | アルミニウム | H14 | 0.032 " | ¥2,603 | |
A | 257 | - | 3003 | ミル | 4" | 10 " | アルミニウム | H14 | 0.064 " | ¥4,403 | |
A | 255 | - | 3003 | ミル | 4" | 10 " | アルミニウム | H14 | 0.016 " | ¥2,354 | |
B | 259 | - | 110 | ミル | 4" | 10 " | 銅 | ハーフハード | 0.025 " | ¥5,350 | |
B | 7185 | 30,000 PSI | 430 | 432BA | 6" | 12 " | ステンレス鋼 | アニールされた | 0.025 " | ¥1,691 | |
B | 7183 | 30,000 PSI | 430 | 432BA | 6" | 12 " | ステンレス鋼 | アニールされた | 0.018 " | ¥1,374 | |
B | 253 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.032 " | ¥5,301 | |
B | 251 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.01 " | ¥4,065 | |
B | 250 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.005 " | ¥3,387 | |
B | 252 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.015 " | ¥6,105 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バリケードライト
- ハンドヘルドペイントスプレー
- バイブレーターアクセサリー
- 油圧PTOポンプ
- エアコンプレッサーシステムコントローラー
- 明確な目的のACモーター
- 排気ファン
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 温水ヒーターおよび付属品
- コルク
- STRUCTURAL PLASTICS バルクストレージラック
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、30V
- WESTWARD ナッツセッター
- DIXON ブリードニードルバルブ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 7-1/8 インチ
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズは、クリアなフロアマーキングテープを維持します
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 8ピッチ
- Harloff M シリーズ小児用カート
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル レデュースシャンク