入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 板金 |
合金タイプ | 3003 |
終了 | ミル |
長さ | 10 " |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | H14 |
厚さ | 0.064 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | H14 |
典型的な引張強さ | 21,000 PSI |
幅(Width) | 4" |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7606123090 |
原産国 | US |
モデル | 典型的な降伏強度 | 合金タイプ | 終了 | 幅(Width) | 長さ | 材料 | 気性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.005 " | ¥3,387 | |
251 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.01 " | ¥4,065 | |
252 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.015 " | ¥6,105 | |
253 | GL 9,000 - 13,000 PSI | 260 | ミル | 4" | 10 " | 真鍮 | HO2 | 0.032 " | ¥5,301 | |
255 | - | 3003 | ミル | 4" | 10 " | アルミニウム | H14 | 0.016 " | ¥2,354 | |
256 | - | 3003 | ミル | 4" | 10 " | アルミニウム | H14 | 0.032 " | ¥2,603 | |
259 | - | 110 | ミル | 4" | 10 " | 銅 | ハーフハード | 0.025 " | ¥5,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。