入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 暖房コード |
アンプ | 10 |
長さ | 100ft。 |
マックス。 温度 | 150度F |
温度。 範囲 | 10度65度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 1200 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。