SUMNER 781403 ローラーヘッドパイプスタンド 36インチ
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
アイテム価格 | ローラーヘッドパイプスタンド |
脚のタイプ | リジッド |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大レッグスプレッド | 29-5 / 8」 |
全体の高さ | 36.5 " |
パイプ容量 | 36 " |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。