SUMNER 780443 ローラーヘッドパイプスタンド 1/2 ~ 36 インチ
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
アイテム価格 | ローラーヘッドパイプスタンド |
脚のタイプ | リジッド |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
最大レッグスプレッド | 32 " |
全体の高さ | 29〜43インチ |
パイプ容量 | 1 / 2〜36 " |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。