入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンロックアウト |
色 | クリア |
はめあい | NEMA 30.5mm |
高さ | 1.375 " |
長さ | 2.25 " |
材料 | アクリル |
最大南京錠の数 | 2 |
全体寸法 | 1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 16 " |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。