BRADY プッシュボタンロックアウト
形式 | モデル | 色 | はめあい | 高さ | 長さ | 材料 | 全体寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBL6 | クリア | NEMA 30.5mm | 1.375 " | 2.25 " | アクリル | 1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W | ¥18,153 | |
B | PBL4 | シルバー | IEC20.5mm | 5 / 8 " | 1.75 " | 鋼 | 5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W | ¥21,007 | |
C | PBL2 | シルバー | NEMA 30.5mm | 3 / 4 " | 1.75 " | 鋼 | 3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W | ¥17,816 | |
D | PBL8 | シルバー/クリア | IEC20.5mm | 1.375 " | 2.25 " | スチール/アクリル | 1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W | ¥20,890 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアカップ砥石
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- タップホルダー
- アルミU字型チャンネルストック
- 噴霧器とスプレッダー
- プロセス監視
- つや消し
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 井戸ポンプ
- ARH 黒/灰色のTPR壁/ポリプロピレンヘリックス工業用ダクトホース
- QORPAK バケツ
- KILLARK NVSZMシリーズキセノンライト、120VAC、60〜80回/分
- DESTACO 位置センサータイロッドマウント
- DIXON アングルホースバルブ
- DURHAM MANUFACTURING ロタビンシリーズディバイダー
- DAYTON バルブシート
- GAST 圧力スイッチ
- BALDOR / DODGE DLB、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 12ピッチ