入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトステーション |
色 | イエロー |
高さ | 19 " |
材料 | アクリル |
最大南京錠の数 | 20 |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 1.99 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | クロージャタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 言語設定 | 材料 | 最大南京錠の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50994 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | 20 | ¥81,400 | ||
50996 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | 20 | ¥119,892 | ||
105932 | 13.25 " | - | イエロー | 2.5 " | 17 " | - | ポリプロピレン | - | ¥32,185 | ||
105942 | 17 " | - | イエロー | 6.75 " | 17 " | - | ポリプロピレン | - | ¥30,194 | ||
50997 | 12 " | - | 赤/白 | 4" | 18 " | - | ポリスチレン | - | ¥59,293 | ||
50995 | 19.5 " | - | 赤/白 | 5" | 26 " | - | ポリスチレン | - | ¥178,172 | ||
50993 | 25 " | - | ホワイト | 5.25 " | 30 " | - | ポリスチレン | 18 | ¥129,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。